セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)

セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) - TRUSCOセーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) - TRUSCO
(6件のレビュー)

左右が見えやすいワイドタイプです。

形状ゴーグル型機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能トラスコ品番488-9771質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16267782TSG-501M
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16267782
2025-05-29
用途: 研磨作業
有限会社東誠装美建設業・工事業

作業中にレンズがくもりやすいし
レンズにキズがつきやすい

対象商品 : 16267782
2023-05-15
用途: 草刈り
農・林・水産業

視野が広く使いやすいです。ただ、湿気が多いとき曇ってしまうのが欠点です。

1が参考にしています
対象商品 : 16267782
2022-11-21
用途: 樹木伐採 チェンソー使用時に
株式会社グローバルエステート不動産業

作業の中でゴーグルの密封度が良い為クリアー部分が曇ってしまいます。
素材自体がソフトで使用感はとても良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 16267782
2024-06-13
用途: 塗装を剥がすときの防塵用
自然治癒力研究所

今まで使っていたのは、防塵ゴーグルではあったのですが、通気口がありそこからダストが入ってきました。
これは密封なのでいいのですが、鼻の部分に隙間ができてしまいます。

対象商品 : 16267782
2021-12-02
用途: 白内障手術後のシャワーに使いました。
その他業種

目に水が入らないようにこの密閉ゴーグルを購入しました。白内障用のゴーグルでは隙があるので、これを買って使いました。ピッタリフイットで満足できました。

1が参考にしています
対象商品 : 16267782
2022-11-28
用途: 設備工事で内装工事の時に使います。
建設業・工事業

使用するときは必ず防塵マスクと一緒に使うのでマスクとゴーグルの鼻の接触部分に少し隙間が出来てそこから呼吸した蒸気が上がってきて曇ってきてしまいます。なので防塵マスクを着用してもすき間が出来ないようになれば良いと思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする