ユニット
3WAYベース(ポールセット)
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。
ポールを差し込むだけの簡単設置。
注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法
スタンド式
材質
ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付)
質量(kg)
ベース重量:3(満水時:約33)
内容量
1セット
注意
※ベースとポールのみの商品です。標識は付属いたしません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20340775
834-021
371-7623
ベース:Φ500×H260、ポール:Φ38.1×H1800
¥
25,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20340784
834-022
371-7631
ベース:Φ500×H260、ポール:Φ50.8×H1800
¥
30,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20340793
834-023
811-5763
ベース:Φ500×H260、ポール:Φ60.5×H1800
¥
30,880
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
3WAYヘ?ース(ホ?ールセット)
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった