モノタロウ

プラグカプラー(大口径) (ホース取付用)

プラグカプラー(大口径) (ホース取付用) - モノタロウプラグカプラー(大口径) (ホース取付用) - モノタロウ
(3件のレビュー)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)流体空気最高使用圧力(MPa)2ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)17.7使用温度範囲(℃)-20~80寸法D(Φmm)17.7内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法T(Φmm)
相手側ホースサイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20728076400PHA141/2ホース用
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
20728085600PHA213/4ホース用
549
604(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 清掃用
電気・ガス・熱供給・水道業

埃っぽい現場の清掃に使用しています。価格もお手頃、問題なく使用できています。

対象商品 : 20728076
2026-01-05
用途: 大型インパクト
有限会社三瓶急送運輸・通信業

特別どうこうではなく、普通にしっかりしていて何の問題もなく使える

対象商品 : 20728085
2018-12-12
用途: 製品を移動するときのシリンダーの配管
米山シュレッダーサービスサービス業

製品には満足です。
もう一社よりコストが低く性能は、変わらないような感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする