曜日別特売
モノタロウ

ボタン形酸化銀電池

ボタン形酸化銀電池 - モノタロウ
(15件のレビュー)

LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。

用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)公称電圧(V)1.55内容量1個
注意
※危険ですので+と-のショートにご注意ください。保管や廃棄する際は、テープ等で端子部分を絶縁してください。
※電池の(+)と(-)を逆にして使用しないでください。充電やショ-トなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造しないでください。絶縁物やガス排出弁などを損傷させたりして、電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。使い切った電池を機器に接続したまま長期間放置しますと、電池から発生するガスにより、電池を漏液、発熱、破裂させたり、機器を破損させるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20340802SR44
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20340802SR4456300877SR44SR44 酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ 56300877酸化銀ボタン電池 SR44モノタロウ1個
269
税込296
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20340802
2017-09-15
用途: 各計器類の予備として購入。
建設業・工事業

過去百均で購入していたが、あっという間に消耗し失望したため購入した。パッケージがデカ過ぎ。二個入りがほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 20340802
2017-07-27
用途: デジタルノギスに使用

電池としては問題ないが、パッケージが本体に対して大きすぎるため保管に不向きになっている・・・
以前のパッケージに早く戻して欲しいです。
逆になぜこんな改悪をしたのですか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 20340802
2017-04-30
用途: 測定器用の電池

測定器用の電池が切れたため購入。
ノーブランドのため若干心配でしたが問題なく使えてます。
あとは、寿命・長期使用で液漏れ等があるかなどを見ていかないとわからないので評価は普通とさせて頂きます。

対象商品 : 20340802
2017-06-06
用途: デジタルノギスに

訳あり品でない方を買いました。電池は当たり外れがあるのでなかなか買いだめしづらいです。

対象商品 : 20340802
2017-06-22
用途: ノギス用

ノギスに入れて使っていましたが、3ヶ月ほどで電池がなくなりました。
ノギスに出荷時から入っていた電池は1年以上使えました。
2017年1月の購入で、使用推奨期限は2018年5月になっていました。
思ったほど電池がもたなかったので、星一つにしました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 20340802
2017-02-04
用途: ノギス用電池として使用

使用上、特に問題はないようですが、作業者曰く、以前のものより電池自体に厚みがあるので、ノギスに入りづらいようです(規格があると思うので、そんなはずはないと思うのですが・・・)

1が参考にしています
対象商品 : 20340802
2017-01-11
用途: デジタルノギス

3台のデジタルノギスにリピート使用しているが、HITACHI製の金コーティングがしてある物より若干寿命が短いくらいで、安さからすれば問題ない。台紙にはSR44と印刷されているが、写真でもわかるように電池自体は互換品のVINNICの303Fです。
よく使うので、他のモノタロウブランドのコイン電池やボタン電池のように5個入りパッケージがあるとよい。台紙がデカすぎて、保管場所に困るのが難点。1個入りなら台紙は今の半分ぐらいで十分。

1が参考にしています
対象商品 : 20340802
2017-08-17
用途: ノギスなどに使用

安いので何度もリピート購入しています。
特に今まで問題を感じたことはありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする