キャップ 2P

キャップ 2P - Panasonic(パナソニック)キャップ 2P - Panasonic(パナソニック)キャップ 2P - Panasonic(パナソニック)キャップ 2P - Panasonic(パナソニック)キャップ 2P - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P内容量1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
タイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41054237WF5215125152P 15A 125V圧着端子結線可否:×ブラック34.234201.25・2
400
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
41054246WF5215W125152P 15A 125V圧着端子結線可否:×ミルキーホワイト34.234201.25・2
400
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
41054255WF5220250202P 20A 250V圧着端子結線可否:×ブラック41.253272・3.5
530
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
41054264WF52201250202P 20A 250V圧着端子結線可否:○ブラック38.245.5242・3.5
530
489
538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
41054273WF5220W250202P 20A 250V圧着端子結線可否:×ミルキーホワイト41.253272・3.5
530
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
41054282WF5230250302P 30A 250V圧着端子結線可否:○ブラック50.963333.5・5.5
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41054282
2018-04-09
用途: 配線
宮本清志漁具株式会社

配線のために使いましたが、いつも道理、普通に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする