曜日別特売

キャップ 3P

キャップ 3P - Panasonic(パナソニック)キャップ 3P - Panasonic(パナソニック)キャップ 3P - Panasonic(パナソニック)
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41054291WF5315153P 15A 250V圧着端子結線可否:×ブラック35.246211.25・2
450
449
494(税込)
当日出荷
41054307WF5315W153P 15A 250V圧着端子結線可否:×ミルキーホワイト35.246211.25・2
450
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
41054316WF5320203P 20A 250V圧着端子結線可否:×ブラック41.253272・3.5
750
729
802(税込)
当日出荷
41054325WF5320W203P 20A 250V圧着端子結線可否:×ミルキーホワイト41.253272・3.5
750
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
41054334WF5330303P 30A 250V圧着端子結線可否:○ブラック50.968333.5・5.5
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする