Panasonic(パナソニック)
キャップ 接地3P
(1件のレビュー)
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
差込口形状
タイプ
色
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41054343
WF5415
15
接地3P 15A 250V
圧着端子結線可否:×
ブラック
35.2
46
21
1.25・2
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
41054352
WF5415W
15
接地3P 15A 250V
圧着端子結線可否:×
ミルキーホワイト
35.2
46
21
1.25・2
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41054361
WF5420W
20
接地3P 20A 250V
圧着端子結線可否:×
ミルキーホワイト
41.2
53
27
2・3.5
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
41054377
WF5430
30
接地3P 30A 250V
圧着端子結線可否:○
ブラック
50.9
73
33
3.5・5.5
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください