曜日別特売

エレテックス501

エレテックス501 - 三興化学工業エレテックス501 - 三興化学工業エレテックス501 - 三興化学工業エレテックス501 - 三興化学工業エレテックス501 - 三興化学工業
(32件のレビュー)

半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。

用途太陽光発電など細かい作業に最適仕様交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.55オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20341283501S
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20341292501M
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20341308501L
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 電気関連の工事作業手袋(安全保護具)として
医療・福祉・介護関連業

本品を愛用している同僚の勧めにより購入。作業時の指の動き等にも違和感なく
使用できており、良かったと思います。(同種手袋は、今回初めて使用しました。)

1が参考にしています
2025-09-18
用途: 通常業務
サービス業

この手の種類がなかなか少なく,購入してよかったと思います。
また,購入したいと思います。

対象商品 : 20341308
2024-02-28
用途: 電気作業用
製造業

電気作業用に使用。汚れても洗って何度か使用しています。丈夫にできているので助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 20341292
2024-05-08
用途: 高電圧での検査作業

価格との兼ね合いでは、まずまずの使用ごごちだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20341283
2023-10-12
用途: ハイブリッドバッテリー交換
car TEC'hara自動車・二輪車・自転車関連業

ハイブリッドバッテリー交換時に必須です!履き心地がとても良く少々伸ばしてもちぎれたりしません。安心して使用出来ます。

3が参考にしています
対象商品 : 20341292
2023-05-06
用途: 自動車 サービス業
朝日自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ハイブリッド車の作業時に、大変役に立っております。
コスト面でも、お手頃価格と思います。

4が参考にしています
対象商品 : 20341292
2022-09-02
用途: 配線作業
制御屋電気・ガス・熱供給・水道業

そこそこなフィット感と柔軟性があるので手元が狂いにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20341283
2022-04-07
用途: 低圧配線を充電した状態で施工する際には絶縁手袋は必須
サービス業

他の製品に比べて非常にフィット感があり作業しやすい。その代わりに、仕方ないことですが汗をかきやすくなることと脱ぎ難くいので、脱いだ時に裏返った状態で乾かしています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする