曜日別特売

デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ

デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

最高5000回/秒の高速測定が可能
フルスケール1199999カウント
2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能
2wireと4wireの抵抗測定が可能
冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載
真の実効値(True RMS)測定
USB標準装備
Labview対応

測定方式真の実効値方式電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20341834DL-10601台100m~1000100m~750100~100M214.6×88.6×280.7約2700214.6280.788.6
124,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20341843DL-1060VG1台100m~1000100m~750100~100M214.6×88.6×280.7約2700214.6280.788.6
150,800
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
20341852DL-1060VR1台100m~1000100m~750100~100M214.6×88.6×280.7約2700214.6280.788.6
132,000
129,800
142,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
20341868DL-20601台100m~1000100m~750100~100M224×113×373約4400224373113
148,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20341877DL-2060VG1台100m~1000100m~750100~100M224×113×373約4400224373113
174,800
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
20341886DL-2060VR1台100m~1000100m~750100~100M224×113×373約4400224373113
156,000
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
19951348DL-1060(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100m~1000100m~750100~100M214.6×88.6×280.7約2700214.6280.788.6
144,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951357DL-1060VG(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100m~1000100m~750100~100M214.6×88.6×280.7約2700214.6280.788.6
170,800
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951366DL-1060VR(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100m~1000100m~750100~100M214.6×88.6×280.7約2700214.6280.788.6
152,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951375DL-2060(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100m~1000100m~750100~100M224×113×373約4400224373113
168,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951384DL-2060VG(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100m~1000100m~750100~100M224×113×373(ハンドル、突起物含まず)約4400224373113
194,800
189,800
208,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951393DL-2060VR(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台100m~1000100m~750100~100M224×113×373(ハンドル、突起物含まず)約4400224373113
176,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27082398DL-1060(校正企業実施校正書付き)1セット100m~1000100m~750100~100M214.6×88.6×280.7約2700214.6280.788.6
オープン
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27082407DL-2060(校正企業実施校正書付き)1セット100m~1000100m~750100~100M224×113×373約4400224373113
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,500/税込¥7,150
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする