曜日別特売

デジタルマルチメータ 4桁1/2 GDMシリーズ

デジタルマルチメータ 4桁1/2 GDMシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
(2件のレビュー)

4 1/2桁 50000カウント
デュアル表示可能(設定による)
VFD(蛍光表示管)表示
測定機能:ACV、DCV、ACI、DCI、R、C、Hz、温度、導通、ダイオード
真の実効値(True RMS)測定
機能:リラティブモード(REL)、コンベアモード装備、MIN/MAX
データログ機能:最大5,000,000レコードを外部USBメモリへ記録
USBデバイスポート:全機種標準
USBホスト:GDM-8242/8242G
GP-IB:GDM-8342G

内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20342105GDM-8341500m~1000500m~750500~50M265×107×302(ハンドル、突起物含む)約2900265302107
66,000
取扱い終了
代替品有
20342114GDM-8342500m~1000500m~750500~50M265×107×302(ハンドル、突起物含む)約2900265302107
78,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20342123GDM-8342G500m~1000500m~750500~50M265×107×302(ハンドル、突起物含む)約2900265302107
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19951506GDM-8342(校正書・トレーサビリティ体系図付)500m~1000500m~750500~50M265×107×302(ハンドル、突起物含む)約2900265302107
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
19951515GDM-8342G(校正書・トレーサビリティ体系図付)500m~1000500m~750500~50M265×107×302(ハンドル、突起物含む)約2900265302107
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
20342087GDM-8255A100m~1000100m~1000100~100M265×107×350約2900265350107
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951488GDM-8255A(校正書・トレーサビリティ体系図付)--------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951497GDM-8341(校正書・トレーサビリティ体系図付)500m~1000500m~750500~50M265×107×302(ハンドル、突起物含む)約2900265302107
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20342105GDM-834157254210GDM-9041GDM-8341 デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 57254210デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
68,980
税込75,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20342114GDM-834257254219GDM-9042GDM-8342 デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 57254219デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
81,980
税込90,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20342123GDM-8342G57254228GDM-9042GGDM-8342G デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 57254228デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
98,980
税込108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19951506GDM-8342(校正書・トレーサビリティ体系図付)63080048GDM-9042(校正書・トレーサビリティ体系図付)GDM-8342(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 63080048デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19951515GDM-8342G(校正書・トレーサビリティ体系図付)63080057GDM-9042G(校正書・トレーサビリティ体系図付)GDM-8342G(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルマルチメータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 63080057デジタルマルチメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)1個
118,800
税込130,680
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20342114
2018-12-13
用途: モーターの評価試験や性能検査
有限会社ジャパンマグネット製造業

このマルチメータは2ch表示なのでやり方によっては電流、電圧あるいは温度などを同時表示できて、しかもコンパクトで使いやすいです。もちろん1chモードでも実測値とレンジが確認できまして気に入っております。難を言えば取説が今時のCD
添付だけなのでA4一枚程度で良いから簡単スタートアップガイドを付けてくれればありがたかったです!

対象商品 : 20342114
2018-11-29
用途: 小型モータの性能測定に時に使用しています。
有限会社ジャパンマグネット製造業

表示が2chなのがありがたいですがこの機種の良いところは交流の電流が10Aまで測定できる点です。購入した機種には付属されていませんでしたが熱電対を使った温度計測も可能です。USB出力もありますので高価なデータロガーがなくてもこのマルチメータで色々な計測が可能でパフォーマンスが良いと思います。次回増設時も同じものを導入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする