曜日別特売

5GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ GDS-3000シリーズ

5GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ GDS-3000シリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

垂直分解能:8bit
メモリ長:25Kポイント/ch
画面分割機能:入力チャンネルを独立表示。電圧・時間・トリガを個別に設定可能
大型8インチ、SVGA TFTカラー液晶
入力インピーダンス切り替え機能:50Ω/75Ω/1MΩ
垂直感度:1MΩ;2mV~5V/dit(1-2-5ステップ)、50Ω/75Ω;2mV~1V/dit(1-2-5ステップ)
時間軸レンジ:1ns~100s/div、1-2、5-5ステップ(500MHzモデル)、1ns~100s/div、1-2-5ステップ(150/250/350MHzモデル)
水平ズーム機能:画面上部に全体波形を、画面下部に拡大波形を表示
アプリケーション追加機能:アプリケーション追加で機能拡張可能
USBホスト/デバイス、RS-232C、Ethernet(LAN)、SVGA出力、GPIB(別売GUG-001使用)、GoNoGo判定出力
USBメモリ:画像、波形データ、パネル設定(SET)
LabVIEWドライバ、PCソフトウェア

内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
全16種類を絞り込む
チャンネル数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
サンプルレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20342403GDS-3502DC~5002ch最高4GS/s
460,000
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342412GDS-3504DC~5004ch最高4GS/s
530,000
529,800
582,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年3月上旬
19951743GDS-3502(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~5002ch最高4GS/s
484,000
479,800
527,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951759GDS-3504(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~5004ch最高4GS/s
557,000
549,800
604,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342333GDS-3152DC~150MHz25GS/s 最高100GS/s
175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342342GDS-3154DC~150MHz45GS/s 最高100GS/s
212,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342367GDS-3252DC~250MHz25GS/s 最高100GS/s
199,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342376GDS-3254DC~250MHz45GS/s 最高100GS/s
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342385GDS-3352DC~350MHz25GS/s 最高100GS/s
270,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
20342394GDS-3354DC~350MHz45GS/s 最高100GS/s
320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951673GDS-3152(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~150MHz25GS/s 最高100GS/s
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951689GDS-3154(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~150MHz45GS/s 最高100GS/s
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951707GDS-3252(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~250MHz25GS/s 最高100GS/s
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951716GDS-3254(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~250MHz45GS/s 最高100GS/s
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951725GDS-3352(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~350MHz25GS/s 最高100GS/s
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
19951734GDS-3354(校正書・トレーサビリティ体系図付)DC~350MHz45GS/s 最高100GS/s
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする