DCミリオームメータ GOM-800シリーズ
50,000カウント
高精度:0.05%
4線抵抗測定
テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ
測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒
機能:温度補償測定機能、遅延測定
設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出
GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル
インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O
GPIB(工場出荷時オプション)
付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)
質量(kg)約3
電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む)
測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ
測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60reading
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。