スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ

スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

周波数範囲:150kHz 3GHz
スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン
RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm
入力:N型-メスプラグ、50Ω
振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択
平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz)
スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え)
電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER
マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個
USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用
USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能
VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能
5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480)
PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能

仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード質量(kg)約2.2消費電力(W)約82寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115入力N型-メスプラグ、50Ω電源電圧(V)AC100~240、50/60HzインターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポートディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480周波数範囲150kHz~3GHz表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択RoHS指令(10物質対応)対応RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHzリファレンスレベル-40dBm~+20dBm内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20342954GSP-730
123,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952084GSP-730(校正書・トレーサビリティ体系図付)
143,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする