曜日別特売

オプション 4線テストリード

オプション 4線テストリード - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
(2件のレビュー)

4線テストリード

タイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用)長さ(m)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20343042GTL-108ADC ~ 200kHz 4線抵抗測定用テストリード 1.1m
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20343042
2020-04-21
用途: 1Ω以下の低抵抗測定。当面はリアクトル巻線抵抗値の測定
教育・研究機関

コストパフォーマンスがとても高い商品です。通常は2~4倍くらいの価格ですが、私の用途では十分な機能です。
マルチメータ34401A(HP)4W抵抗測定モードで活用しています。
おすすめです。

対象商品 : 20343042
2017-03-17
用途: 測定検査
製造業

クリップ部分は金メッキでとても良い感触でしたが、ジャック部分が金では無かったのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする