テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 150MHz
(1件のレビュー)
備考
GDS-3152/3154
タイプ
減衰器×10
機能
リードアウト対応:○
周波数帯域(MHz)
150
入力インピーダンス
1MΩ/約12pF
最大入力電圧
DC500
立ち上がり時間
約2.3ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
10~30
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20343234
GTP-151R
1個
150MHz 10:1 オシロスコープ用プローブ
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
27082416
GTP-151R(校正企業実施校正書付き)
1セット
150MHz 10:1 オシロスコープ用プローブ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000