テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
受動電圧プローブ 250MHz/×100
備考
全モデル
タイプ
減衰器×100
機能
リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)
250
入力インピーダンス
1MΩ/約7pF
最大入力電圧
1.5kVrms
立ち上がり時間
約1.4ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
10~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20343365
HP-9258
250MHz 100:1 オシロスコープ用プローブ
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください