曜日別特売

LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC~10MHz、±35V

LCR-6000シリーズ用アクセサリ 4線ケルビンクリップ+GNDクリップ DC~10MHz、±35V - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
(1件のレビュー)

4線式ケルビンクリップ+GNDテストリード

電圧最大±35V周波数(Hz)DC~10MHzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20343557LCR-12
55,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20343557
2021-11-29
用途: 高周波の測定時

1MHz以上対応のものがあまりなく、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする