曜日別特売

LCRメータ LCR-6000シリーズ

LCRメータ LCR-6000シリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

高精度の基本確度:0.05%
高速測定:最高25ms(40回/秒)
測定パラメータとモニタを四つを同時に表示:
測定パラメータ:L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%
モニタパラメータ:|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|
DC抵抗測定
Auto Level Control (ALC) 機能
リスト掃引測定:10ステップ測定を実行。
内部DCバイアス電圧 (DC BIAS ±2.5V)
RS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)

付属品電源コード、CD(ユーザーマニュアル)、テストフィクスチャLCR-06A質量(kg)約3電源(V)AC100~240、50~60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×107×312最大消費電力(W)30インターフェースRS-232C、Handler、USBホスト(メモリ用)ディスプレイ3.5インチカラー液晶測定速度(m/s)最高25(Fastモード:40回/秒)RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(測定パラメータ)L、C、R、X、|Z|、G、B、|Y|、D、Q、θd、θr、DCR、Δ%、(モニタパラメータ)|Z|、D、Q、Vac、Iac、Δ、Δ%、θr、θd、R、X、G、B、|Y|基本確度0.05%内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定周波数範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20343602LCR-600210Hz~2kHz
174,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20343618LCR-602010Hz~20kHz
232,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20343627LCR-610010Hz~100kHz
248,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20343636LCR-620010Hz~200kHz
348,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20343645LCR-630010Hz~300kHz
426,000
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952109LCR-6002(校正書・トレーサビリティ体系図付)10Hz~2kHz
208,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952118LCR-6020(校正書・トレーサビリティ体系図付)10Hz~20kHz
266,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952127LCR-6100(校正書・トレーサビリティ体系図付)10Hz~100kHz
282,000
279,800
307,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952136LCR-6200(校正書・トレーサビリティ体系図付)10Hz~200kHz
382,000
379,800
417,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952145LCR-6300(校正書・トレーサビリティ体系図付)10Hz~300kHz
460,000
459,800
505,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする