多入力電子負荷装置 LWシリーズ

多入力電子負荷装置 LWシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多入力電子負荷装置 LWシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

多入力負荷装備
多チャンネル入力および独立コントロール
CC(定電流)/CR(低抵抗)CV(定電圧)/CP(定電力)放電モード
4点プリセット機能
リモートセンシング機能
オプションでGP-IBまたはUSBのインターフェースに対応

質量(kg)約7.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。
全10種類を絞り込む
チャンネル数
入力
10種類すべて表示中
注文コード
品番
チャンネル数
入力
入力端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20343837LW75-151DV7A275W/150V/15A前面+背面
212,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20343846LW75-151QV7A475W/150V/15A前面+背面
297,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20343803LW151-151DV7A2150W/150V/30A前面+背面
246,000
239,800
263,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年6月下旬
20343812LW301-151SV7A1300W/150V/30A前面+背面
250,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20343828LW301-151SV7B1300W/150V/60A背面のみ
220,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952267LW75-151DV7A(校正書・トレーサビリティ体系図付)275W/150V/15A前面+背面
234,000
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952276LW75-151QV7A(校正書・トレーサビリティ体系図付)475W/150V/15A前面+背面
319,000
309,800
340,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952233LW151-151DV7A(校正書・トレーサビリティ体系図付)2150W/150V/30A前面+背面
268,000
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952249LW301-151SV7A(校正書・トレーサビリティ体系図付)1300W/150V/30A前面+背面
272,000
269,800
296,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19952258LW301-151SV7B(校正書・トレーサビリティ体系図付)1300W/150V/60A背面のみ
242,000
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする