テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
受動電圧プローブ 100MHz 10:1
タイプ
減衰器×10、×1
機能
リードアウト対応:-
周波数帯域(MHz)
100、6
入力インピーダンス
10MΩ/14pF、1MΩ/150pF以下
最大入力電圧
DC600
立ち上がり時間
約3.5ns、約58ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(pF)
20~35、-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20344232
PC-52
100MHz 10:1/1:1切替付き オシロスコープ用プローブ
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください