PCベース RF信号発生器 USGシリーズ

PCベース RF信号発生器 USGシリーズ - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

PCからUSB経由でコントロール
出力電力:-30dBm~0dBm 1dBステップ
周波数分解能:10kHz
出力モード:固定周波数、ホッピング、周波数/電力スイープ
インターフェイス:USB2.0
電源:USBパスパワー
RF出力端子:N型-オス、インピーダンス:50Ω

チャンネル数34.5MHz~4.4GHzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20345797USG-LF44
84,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする