KAZEN
レディス診察衣S型長袖 120-30
作業性を考慮した診察衣のバリエーション
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り
色
ホワイト
素材
ブロード
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20129752
120-30-S
S
95
38
53
95
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129768
120-30-M
M
100
39
55
100
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
20129777
120-30-L
L
105
40
57
105
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
20129795
120-30-3L
3L
115
44
57
105
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129804
120-30-4L
4L
120
46
57
105
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129813
120-30-5L
5L
125
48
57
105
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129786
120-30-LL
LL
110
42
58
110
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください