曜日別特売

メンズ診察衣W型長袖 115-30

メンズ診察衣W型長袖 115-30 - KAZENメンズ診察衣W型長袖 115-30 - KAZENメンズ診察衣W型長袖 115-30 - KAZEN

作業性を考慮した診察衣のバリエーション
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り

ホワイト生地ブロード内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20129567115-30-MM1084458105
4,600
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129576115-30-LL1124660110
4,600
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129558115-30-SS1044256100
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20129585115-30-LLLL1204861115
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20129594115-30-3L3L1305060110
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20129603115-30-4L4L1405260110
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20129612115-30-5L5L1505460110
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
20129628115-30-6L6L1605660110
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20129558115-30-S48462166115-30-S画像準備中メンズ診察衣W型長袖 115-30KAZEN1枚
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
20129585115-30-LL48462200115-30-LL画像準備中メンズ診察衣W型長袖 115-30KAZEN1枚
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
20129594115-30-3L48462209115-30-3L画像準備中メンズ診察衣W型長袖 115-30KAZEN1枚
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
20129603115-30-4L48462218115-30-4L画像準備中メンズ診察衣W型長袖 115-30KAZEN1枚
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
20129612115-30-5L48462227115-30-5L画像準備中メンズ診察衣W型長袖 115-30KAZEN1枚
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
20129628115-30-6L48462236115-30-6L画像準備中メンズ診察衣W型長袖 115-30KAZEN1枚
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする