曜日別特売

レディス診察衣W型長袖 125-30

レディス診察衣W型長袖 125-30 - KAZENレディス診察衣W型長袖 125-30 - KAZENレディス診察衣W型長袖 125-30 - KAZEN

作業性を考慮した診察衣のバリエーション
ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています。
左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り

ホワイト生地ブロード内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20129822125-30-SS95385395
4,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129847125-30-LL1054057105
4,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129856125-30-LLLL1104258110
4,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129865125-30-3L3L1154457105
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129874125-30-4L4L1204657105
4,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129883125-30-5L5L1254857105
4,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
20129838125-30-MM1003955100
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20129838125-30-M48462848125-30-M画像準備中レディス診察衣W型 長袖 125-30KAZEN1枚
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする