コンボイRS

コンボイRS - タジマツール(TJMデザイン)コンボイRS - タジマツール(TJMデザイン)コンボイRS - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

押出し力切替式でコーキング剤の硬軟化に対応します。

用途ベルト式コーキングガン材質(筒/グリップ)金属/樹脂仕様T3システム、X2システム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番753-7662全長(mm)395質量(g)741全高(mm)193危険物の類別非危険物直径(mm)(筒)58押出量7内容量1本
注意
※本製品には通電性があります感電に注意して下さい 製品仕様は予告なく変更する場合がございます予めご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20346043CNV-RS
7,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20346043
2025-01-25
用途: コーキング工事
建設業・工事業

恐らく商品としては良いものなんだと思うけど、握りのとこ少し大きいんですよ。自分そこまで手は小さくないと思うんだけど」ストレス

2019-01-14
用途: 自動車ガラス施工
自動車・二輪車・自転車関連業

偶に自動車メーカー純正シーラー(カートリッジ・高粘度)を使用する機会が出来たので、試しに購入しましたが、昨今の高粘度や高強度接着用のシーラーでの使用にはまったく向いていません。2段階の粘度切り替えが有りますが、高粘度にしても排出量が極端に減るだけで、握る握力は殆ど変わりませんと言うか、重すぎて腱鞘炎になりそうな位です。
それに、ハンドル部が樹脂製の為にたわみが生じ、握力にリニアにシーラーが排出されずに、握り始めてから遅れて「むにゅ~」て感じで出るので、ガンコントロールも最悪です。
ですので、高粘度ウレタンシーラーでの使用目的でしたら大人しく高粘度向けの製品を検討された方が宜しいです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする