新コルゲン うがいぐすり 「ワンプッシュ」

新コルゲン うがいぐすり 「ワンプッシュ」 - コーワ(KOWA)新コルゲン うがいぐすり 「ワンプッシュ」 - コーワ(KOWA)新コルゲン うがいぐすり 「ワンプッシュ」 - コーワ(KOWA)
(2件のレビュー)

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭を除去します。

用途風邪の予防、ウイルス対策に容量(mL)200成分1ml中主成分:塩化セチルピリジニウム(2.5mg)、グリチルリチン酸二カリウム(2.5mg)、L-メントール(5.0mg)、チョウジ油(0.25mg)、ハッカ油(1.5mg)トラスコ品番776-2097タイプノズル式ワンプッシュタイプ医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1個(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2034755612933
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20347556
2024-07-22
用途: うがい時
建設業・工事業

風味が爽やかで、ヨードの風味が苦手な私にはありがたいです。プッシュ式で測る必要もなく手軽で、他者との共用もしやすいので、事務所の洗面所に共用で置いています。(カップは私物を使用)

対象商品 : 20347556
2020-02-28
用途: 帰宅時のうがい
その他業種

ワンプッシュで使いやすく、臭いも味もマイルドです。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする