コーワ(KOWA)
透明レスタミン石鹸
皮膚の清浄・殺菌・消毒を行います。体臭、汗臭およびにきびを防ぎます。成分・分量 1個(80g)中、塩酸ジフェンヒドラミン・・・0.08g、イソプロピルメチルフェノール・・・0.4g
用途
風邪の予防、ウイルス対策に
成分
主成分:塩酸ジフェンヒドラミン(0.08g)、イソプロピルメチルフェノール(0.4g)
トラスコ品番
776-2127
材質
主成分:塩酸ジフェンヒドラミン(0.08g)、イソプロピルメチルフェノール(0.4g)
容量(g)
80
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31266018
12883
1個
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
20347565
12883
1個(80g)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください