コーワ(KOWA)
コルゲン 殺菌・消毒せっけん
皮膚の洗浄・殺菌・消毒を行います。イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤)0.1%
用途
風邪の予防、ウイルス対策に
商品タイプ
ポンプ容器
成分
主成分:イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤0.1%)
トラスコ品番
776-2119
材質
主成分:イソプロピルメチルフェノール(殺菌剤0.1%)
容量(mL)
300
内容量
1個(300mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20347574
12934
300
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください