曜日別特売

極寒ソフト裏起毛

極寒ソフト裏起毛 - アトム極寒ソフト裏起毛 - アトム極寒ソフト裏起毛 - アトム極寒ソフト裏起毛 - アトム
(12件のレビュー)

-20℃でもやわらかい。
裏地を起毛したソフトな肌触りの軽防寒手袋。

ブルー入数(双)1機能防寒性・耐油性全長(cm)31内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
203476781411M
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
代替品有
203476871411L
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
203476961411LL
1,250
939
1,033(税込)
当日出荷
代替品有
203476621411S
1,250
取扱い終了
3146190414113L
1,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
203476781411066940501422-M1411 極寒ソフトブラック アトム 06694050極寒ソフトブラックアトム1双
839
税込923
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
203476961411066940681422-LL1411 極寒ソフトブラック アトム 06694068極寒ソフトブラックアトム1双
839
税込923
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 冬場の作業時に。
福住ピーニング工業株式会社製造業

冬場は通常のニトリル手袋だと金属に指先の熱が奪われるし、ゴムも固くなって作業がしづらくなるのですが、こちらの手袋は裏起毛なので指先が暖かいです。雪が降ったら活躍してもらいます。

対象商品 : 20347687
2023-11-29
用途: 除雪作業時
農・林・水産業

汗で濡れない様に、使い捨て手袋をして、それから使用してます。吹雪の中、雪捨てのため持ち手が鉄のスノーダンプを使用しましたが、始めは冷たいと思いましたが直ぐに暖かくなり快適でした。

対象商品 : 20347687
2023-02-02
用途: 冬の水仕事

昨年使って良かったので、今年も買おうとしたら売っているところがありませんでした
やむを得ずネットショップで購入しようとしたら、タイミング良くモノタロウのクーポンがあったのでこちらで
裏生地が厚くてお手頃価格がいいです
質感は値段なりかな

対象商品 : 20347687
2023-02-20
用途: 除雪作業

除雪用手袋は着脱がスムーズなものに限る。
この商品はその点で十分満足している。
リピート予定。

対象商品 : 20347696
2022-11-07
用途: 冬季伐木作業
ウイング久住農・林・水産業

冷気完全シャットアウト
作業中相当の手汗をかくので中に軍手をしてます
冬季作業には欠かせないアイテムです

1が参考にしています
対象商品 : 20347687
2022-09-16
用途: 水産業。海での仕事。
農・林・水産業

冬、温かく使えます。
寒い時には、厚手のものが、とても助かります。
ただ、手汗をかくことも多いので、
裏返しにして、洗濯しますが、
ふんわり感は戻りません。

対象商品 : 20347678
2021-06-30
用途: 仕事

パートさんがとても喜んで使ってますね、冷たい水でも平気です

対象商品 : 20347662
2021-01-07
用途: 漁業の作業場で使ってます。
中山漁業部

暖かくて手にぴったりあってて仕事がしやすいです。小さいサイズが中々無くて探してた時にこの商品を見つけ、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする