高芝ギムネ製作所
草刈チップソー 巻かない番長
巻き付く草をカットして作業性を向上させます。つる等の巻き込みトラブルを防ぎます。
厚さ(mm)
1.25
材質
(台金)高級炭素工具鋼
穴径(Φmm)
25.4
材質(チップ)
高硬度特殊チップ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20351494
BM-230
230
36
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20351503
BM-255
255
40
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください