草刈チップソー 超人番長

草刈チップソー 超人番長 - 高芝ギムネ製作所草刈チップソー 超人番長 - 高芝ギムネ製作所草刈チップソー 超人番長 - 高芝ギムネ製作所草刈チップソー 超人番長 - 高芝ギムネ製作所草刈チップソー 超人番長 - 高芝ギムネ製作所

メーカー比1.5倍の大型チップを採用し、長寿命で切れ味が抜群です。

厚さ(mm)1.25材質(台金)高級炭素工具鋼穴径(Φmm)25.4材質(チップ)高硬度特殊チップ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20351573BC-23023036
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
20351582BC-25525540
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする