弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
| 注文コード | 品番 | 幅(mm) | 長さ(m) | 厚さ(μm) | 紙管内径(mm) | 環境対応 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20372397 | - | 300 | 500 | 12 | 76 | 塩化ビニル不使用 | ¥3,898 | ¥4,288 (税込) | 当日出荷 1年間返品保証 |
| 軽量物や簡易梱包の用途に | 汎用性の高いベーシックタイプ | 異形の梱包にも対応可能な厚手タイプ | |
|---|---|---|---|
| 注文コード | 1箱(6巻)/20372397 | 1箱(6巻)/06858101 1個/35116487 | 1箱(6巻)/06858083 1個/35116505 |
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
| ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅300mm | ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm | ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mm | |
| 厚み | 12μm | 15μm | 18μm |
| 幅 | 300mm | 300mm | 300mm |
| 長さ | 500m | 500m | 500m |
| 重量 | 2.05kg | 2.26kg | 2.6kg |
| 1m当たりの価格 (1箱タイプで計算) | 1.47円 | 1.6円 | 2円 |
| 特長 |
|
|
|



今まで15ミクロンを使用していましたがこちらで十分でした。輸送の時だけ巻くものですぐに剥いでゴミになるので薄く軽い方がいいです!
シュリンクするパレット貨物の高さが膝丈くらいの場合が多く、一般的な500mm幅のフィルムだと幅広過ぎてムダがあったが、試しにこちらの300mm幅を使ってみたところ巻きやすい上にムダも少なくなったと感じます。今後も対象貨物に合わせて使い分けして行きたいと思います。