曜日別特売

静電袋 SCS 1000

静電袋 SCS 1000 - DESCO静電袋 SCS 1000 - DESCO静電袋 SCS 1000 - DESCO静電袋 SCS 1000 - DESCO

この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。
袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。
ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。
外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。

厚さ(mm)0.071±10%表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100枚)
注意
※静電袋は、アミン、重金属を含んでいません。
※本製品は業務用です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20352718SCS 1000 76x12776×127
2,630
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
20352727SCS 1000 102x152101×152
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
20352736SCS 1000 152x254152×254
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
20352745SCS 1000 203x305203×305
9,320
7,598
8,358(税込)
当日出荷
20352754SCS 1000 254x356254×356
13,120
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする