あらゆる傷の補修セット(10色)

あらゆる傷の補修セット(10色) - 高森コーキあらゆる傷の補修セット(10色) - 高森コーキあらゆる傷の補修セット(10色) - 高森コーキ
(8件のレビュー)

木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。
フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。
補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。
コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。

用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※・本商品は木製フローリング専用です。クッションフロアー、シート張りフロアーなど熱に弱い材質には使用できません。
※用途以外には使用しないでください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20358704RAS-1
7,780
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20358704
2023-12-20
用途: 床のキズ補修に使用。
その他業種

補修剤を床材の色に合わるのはコツがいるため難しい。

対象商品 : 20358704
2020-02-05
用途: フローリングについた傷の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

フローリングにモノを落として付けた傷を埋めるのに使っています。
数カ所やると慣れて、埋めるのが上手になります。付属のペンで木目を書き足すとほぼ周囲との色の違いは良く見ないと分からなくなります。

3が参考にしています
対象商品 : 20358704
2020-04-20
用途: フローリングの補修
和建設工業株式会社建設業・工事業

なかなかの優れモノだと思います。しかし色合わせが難しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20358704
2022-10-03
用途: 床補修
建設業・工事業

補修セット売ってるのに、補充用のカラースティックは売って無いんですね~
そうすると他で買うかってなっていまします。
なぜ扱って無いのでしょう?

6が参考にしています
対象商品 : 20358704
2020-01-30
用途: 床の補修
卸売・小売業

簡単に補修できますが、内容のカラースティックでは、さらに暗い色が作れなかったのが残念。別売で別カラー単品でも購入できるようです

対象商品 : 20358704
2018-11-11
用途: 床の補修工事
日本推進建設株式会社

仕上がりは硬くて丈夫でいいのですが、表面を平らにするのがむつかしい。木目を書くのも木目を筆で書くのは熟練の技が必要。しかし安価に仕上げれる点はすごくいい。溶剤を補充するつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 20358704
2017-09-29
用途: 床修理
株式会社アドバンスパワー

従来はプロにお願いしておりましたが、同様のキットで私でも簡単に修理できました。プロに直していただいたときは大変高額となりましたので、大変満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 20358704
2020-05-13
用途: フローリングの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンダゴテに慣れている人なら、穴埋めまでは簡単にできます。
色合わせには苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする