マキタ
18V充電式コーキングガン
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!
作業性を高める、2種類の速度調整機能!
使いやすい角度へ調整、360°回転可能!
後ダレ防止機構付
警告ランプ付
高輝度LED付
バッテリー電圧(V)
18
穴あけ能力(mm)
約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
押出速度(mm/秒)
0~28
押出力(N)
5000(最大)
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
バッテリー容量(Ah)
ストローク(mm)
タイプ
付属品
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
作業量(目安)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20362922
CG180DZ
-
-
ホルダA(300mL)仕様:214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様:350
本体のみ
-
-
-
-
¥
26,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
71696147
CG180DZ【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
-
ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
本体のみ
-
-
-
-
¥
26,100
取扱い終了
返品不可
20362913
CG180DRF
-
3
ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
-
バッテリBL1830・充電器DC18RC・ケース付・ホルダAセット品
ホルダA(300mL)仕様/404×108×281(バッテリ含む)、ホルダB(別販売品)(600mL)538×108×281(バッテリ含む)
(1充電あたり)シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約500本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約760本
ホルダA(300mL)仕様/2.3(バッテリ含む)、ホルダB(別販売品)(600mL)2.7(バッテリ含む)
¥
50,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください