曜日別特売

充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ - マキタ充電式インパクトドライバ - マキタ充電式インパクトドライバ - マキタ充電式インパクトドライバ - マキタ
(4件のレビュー)

抜群のフィット感
作業量重視の高容量タイプ
バンパ
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
フック

質量(kg)1.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×66×204締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10本体形状ピストル型作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ4.2×65mm:約110本締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1040B/BL1020B/BL1015ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90内容量1台
注意
※TD110DZは本体のみでバッテリー・充電器・ケースは別売となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
打撃数(min-1[回/分])
ねじ締め能力(mm)ボルト
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20363035TD110DSHX1100~260010.80~3500M5~M121.5
27,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
20363044TD110DZ1100~260010.80~3500M5~M12-
11,400
8,698
9,568(税込)
当日出荷
24416096TD110DSHXW1100~260010.80~3500M5~M121.5
27,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
24416105TD110DZW1100~260010.80~3500M5~M12-
11,400
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20363044
2024-04-29
用途: ログハウスのカバーボードの取り外し
サービス業

素人でも使いやすい。バッテリーがもう少し安いと助かります。

対象商品 : 24416096
2019-04-22
用途: 自宅のメンテナンス
オーシャンカレント建設業・工事業

パワー、使い勝手も良い。
耐久性はこれから見守りたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 20363035
2019-05-05
用途: DIY
サービス業

思った以上に軽かったのでDIY作業にはもってこいだと思います。

対象商品 : 20363044
2017-06-25
用途: 建設工事現場でねじの締め弛め作業
市原設備工業株式会社建設業・工事業

商品の説明で10Vが見えにくかったので間違ってこれを購入してしまいキャンセルさせてもらった。14.4Vが必要だった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
商品情報に適合バッテリー電圧の情報を追加させて頂きました。
何卒宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする