曜日別特売

充電式LEDランタン

充電式LEDランタン - マキタ充電式LEDランタン - マキタ
(5件のレビュー)

明るくワイドに照らします。

バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180光源暖色LED1.25W×1灯能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)質量(kg)0.38(BL1013装着時)適合バッテリーA-48692,A-61254内容量1個
注意
※バッテリ・充電器別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20363814ML102
5,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20363814
2023-04-04
用途: 夜間作業
和田薬局医療・福祉・介護関連業

明るいです。懐中電灯のようにスポットライトとしても広角ライトとしても使えるしコンパクトで持ち運びができて良い。追加でもう一つ購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 20363814
2020-07-04
用途: 災害時の備え
リーフ安曇野

コンパクトなのにとても明るく感じます。反射部分が考えられているような気がします。
災害時の備えとして購入しましたが、デスクに置いても邪魔にならないので重宝しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 20363814
2019-09-30
用途: 日常生活&もしも為、災害時

懐中電灯、ランタンとして身近に置いて使用しております。秋になり、早朝、日の出が遅くなり暗いので車庫まで毎日使用しております。非常に上手く考えてありいろんな使い方ができます。アウトドアにお勧めします。10.8V電池を利用。一式そろえれば経済的です。私は3セット持っております。充電器は1個。

対象商品 : 20363814
2018-12-15
用途: 電源の無い、作業現場
有限会社エム・テックサービス業

懐中電灯とランタンの切り替えるポッチがもう少し回しやすくして欲しいです

対象商品 : 20363814
2016-12-13
用途: 野菜の袋詰め作業時
農・林・水産業

手元が、明るくて、壁などにかけたり、置いたりできるので、助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする