充電式LEDワークライト

充電式LEDワークライト - マキタ充電式LEDワークライト - マキタ
(5件のレビュー)

使い方色々、 様々なシーンに!
回転式クリップ (ライト部)
2段階スイッチ
生活防水IPX4
腰用フック(バッテリホルダ部)
エラストマ(ライト部のみ)
カールコード(1.3m)

バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱]バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815コード長さ(m)1.3(カールコード)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時)光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱]光源2.4W LED質量(kg)0.26(バッテリ除く)適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464内容量1個
注意
※バッテリ・充電器別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20363832ML803
6,700
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20363832
2022-11-28
用途: 農作業

配線が弱い。1~2年で点灯不良 配線だけ部品供給してくれたら◎

2が参考にしています
対象商品 : 20363832
2020-02-13
用途: 工事

直接バッテリーに取付使えるところは便利だが、取っ手状のものがあればつかみやすい。また明るさの強弱の変化がほんのわずか暗くなるだけ。改善の余地あり。

対象商品 : 20363832
2018-10-24
用途: 保温解体でタンク内の暗い場所で使用
建設業・工事業

自社でライト部分を改造して2個で広いスペースの証明確保できたすかつています

対象商品 : 20363832
2017-05-02
用途: とても明るい拡散光です。
松田事務所

マキタbatteryを沢山持ってるので、購入してみました。
車庫で車検などの作業時に鉄にランプをくっつけるため。
ランプのクリップにネオジュウム磁石を接着しました。
上手く、引っ付いてます。
光はスポットでなく、拡散光なので、3m以上先は老眼気味でみえにくいので。やはり何時ものキャップライトをしてます。
両方を併用すると便利です。
3A batteryで16時間も明るいのがありがたいです。
災害時も役立つかも。手元に置いてないと意味ないですね。

対象商品 : 20363832
2016-11-04
用途: 夜間の作業時
医療法人至誠会 村井歯科医院医療・福祉・介護関連業

両手が使え、作業箇所を照らす事が出来重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする