充電式LEDスタンドライト

充電式LEDスタンドライト - マキタ充電式LEDスタンドライト - マキタ
(13件のレビュー)

防じん・防滴タフな光
AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える
バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )
縦方向360°回転可能
照度 High1,150lx(Low750lx)
キャリングハンドル
ACコードすっきり収納
三脚&バイス取付可能(別販売品)

電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)照度(Lx)High 1150、Low 750連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low>約16.5/8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450光源LED20灯10W適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235質量(kg)2(バッテリ除く)トラスコ品番494-0440バッテリー容量(Ah)3.0/6.0内容量1個
注意
※バッテリ、充電器別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20363848ML805
19,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20363848
2022-04-11
用途: 既存建物の調査
株式会社茂田工業所建設業・工事業

近くに電源が無く充電式なので助かりました。100V と両方使えるのでとても便利です。

対象商品 : 20363848
2021-11-04
用途: 夜間作業や暗所な工事にて
建設業・工事業

明るい!
直視すると目が眩むぐらい 、明るいです。
充電池(バッテリー)とコンセントでも使用出来るのが良いです。
バッテリーはマキタ製の その他工具類と同じですので
転用しながら使用してます。

2が参考にしています
対象商品 : 20363848
2020-03-28
用途: 車とバイクのメンテ用に購入(停電時にも)
工房アル・ナスル運輸・通信業

作業用に購入したのですがバッテリーも併用できるので災害時にも役に立つと思います。大きさや扱いやすさはさすがマキタと言う感じです。他のコードレス工具等とバッテリーが共通なのも利便性が良くお勧めです。

4が参考にしています
対象商品 : 20363848
2020-03-18
用途: 天井裏の作業

AC電源とバッテリー電源が使用でき明るく熱も発しないので使い勝手は良いです。ただ、バッテリー電源で移動して使用する際、束ねているAC100Vコンセントコードが邪魔になります。コードを着脱式にすればもっと良いのですが。

3が参考にしています
対象商品 : 20363848
2020-03-17
用途: 屋外のテント作業などで使用
ニポロジャパン株式会社

軽くて、明るくて、使い勝手がいいです。さすがマキタです。(マキタ好き)

2が参考にしています
対象商品 : 20363848
2019-11-12
用途: 真っ暗なパイプシャフト
建設業・工事業

以前のモデルより明るさが一段と違い眩しいくらいでした。
バッテリー若しくは電源コードで使用できるところも良いと思います。
欲を言えば、コードでの使用中にバッテリーが充電されれば最高です。

3が参考にしています
対象商品 : 20363848
2019-10-09
用途: 自宅のリフォームで使っています
デジタル本工房

電源がコンセントとバッテリーの両方使えるのが便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 20363848
2019-04-17
用途: 配管
建設業・工事業

大変満足してます。 必要な品々が数多くあるので、ちょうほうしてます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする