曜日別特売

フリーローラー付4本出シカッタ

フリーローラー付4本出シカッタ - マキタ
(7件のレビュー)
適合エンジン刈払機全機種取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20364426A-51091
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 草刈り

専用コードを使う事なく、30cm程度にカットしたナイロンコードを差し込めば簡単に4本出しカッターの出来上がり。叩き出し式やフルオート式と比べると軽いので23ccなどの小排気量エンジンでもストレスなく草刈りができます。
ただし裏面のカップとそのブラケット(どちらもプラスチック製)はアカン!
平地で高刈りを維持できるならいいですが、ちょっと足に当たっただけで飛んでいきます。自分もカップについては2回旅立ちました。ここの対策を切に願います。

対象商品 : 20364426
2024-06-28
用途: 草刈り作業
ドリームオートガレージ

ワイヤーの交換も素早くでき、他社製品よりマキタの純正部品だけあって、使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 20364426
2024-02-28
用途: 草刈りでナイロンコードを使用しています
農・林・水産業

ナイロンコードの差し込みが容易で2本だしで使っています。左右の片側はナイロンコードの引っ張り出し部分として使用しています。

3が参考にしています
対象商品 : 20364426
2022-07-04
用途: 芝刈り
建設業・工事業

芝刈り作業に使用
二本を使用し、延べ四本のナイロンコードで刈るようになる
斜面等の芝刈りに重宝している

1が参考にしています
対象商品 : 20364426
2021-08-08
用途: 草刈り

今までチップソーばかり使用していましたが、一度はナイロンコードを使ってみようと調査したところ、叩き出しタイプは、草刈り機に負荷がかかるとの評価が多いため、こちらを購入しました。
実際使ってみたが、個人的にはチップソーに軍配です。
この商品がという訳ではなく、ナイロンコードの感想です。
まず、全開で使っていても草に当たった瞬間に回転数が落ち、半クラ状態になり、クラッチに悪そう。チップソーなどは円盤が回るので慣性が働き、負荷の増減でも回転数が落ちることがなく、使って初めて気が付きました。
あとは、草や石の飛び散りが半端ないです。
コンクリートや防草シートの際刈り専用となりそうです。

対象商品 : 20364426
2020-08-06
用途: 刈っても刈っても終わりなき草刈り作業
教育・研究機関

今まで叩き出しタイプのナイロンコードカッターを使用していてコード根元やカッター内で切れてしまって修正する手間にイラッとしていたので専用コードの不要で4本出しの当製品を購入しました。気に入った点は1.コード交換が簡単、2.回転が軽やかな気がする。不満点は不具合が出ない時のナイロンカッターに比較してコード交換回数が増えた(矛盾してますが)ただ、コード寿命や回転音は使用するコードに起因するので何とも言えない。総括:1回の作業に複数のコードを交互に使い分けると特性が良く判って面白い。使用刈払機:HONDA UMK435

対象商品 : 20364426
2021-05-30
用途: 自宅周り、畑の草刈り

色々なナイロンカッターを使ってきました。自動、半自動の耐久性やコードトラブルに悩まされ試しに購入。
軽量(実測220g)の為か22.5cc(ゼノアBCZ-235)でも十分使えます。12cm四本出しで使い、短くなったら12cm二本出しにして使っています。コードの調整、交換は手動ですが道具いらずで楽、トラブルも無くイライラしません。
しっかりと作られており、構造も単純なため耐久性も有りそう。
大変良い物だと思います。
ただし、マキタのMEM2651には取り付け出来ませんでした。
アルミダイキャストのためか取り付け部の厚さが約5mmあり、ナットが半分くらいしか入らず、恐ろしくて使えません。
(「エンジン刈り払い機全機種対応」だと?嘘つくな、マキタ!)
刃の取り付けがナットの刈り払い機では注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする