曜日別特売
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
切断能力(mm)木材
切断能力(mm)グラスファイバー
厚さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20364523A-579561セット(5枚)15010~75(釘入り可)10~751.3BIM45
3,400
2,798
3,078(税込)
当日出荷
20364532A-579621セット(5枚)22510~150(釘入り可)10~1001.3BIM46
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
20364557A-579841セット(5枚)2008~125(釘入り可)5~1001.3BIM48
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
20364566A-594771セット(50枚)2008~125(釘入り可)5~1001.3BIM48
41,200
35,980
39,578(税込)
当日出荷
20364575A-579901セット(5枚)2508~175(釘入り可)5~1001.3BIM49
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
20364593A-580011セット(5枚)30010~225(釘入り可)5~1001.3BIM50
6,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
20364602A-580171セット(5枚)1508~75(釘入り可)6~750.9BIM51
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
20364627A-580391セット(5枚)1505~75(釘入り可)3~100.9BIM53
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
20364636A-594991セット(50枚)1505~75(釘入り可)3~100.9BIM53
30,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
20364645A-580451セット(5枚)2005~100(釘入り可)3~100.9BIM54
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20364663A-580511セット(5枚)2505~100(釘入り可)3~100.9BIM55
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20364672A-601931セット(50枚)2505~100(釘入り可)3~100.9BIM55
42,700
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20364548A-579781セット(5枚)30010~225(釘入り可)10~1001.3BIM47
5,200
取扱い終了
代替品有
20364584A-594831セット(50枚)2508~175(釘入り可)5~1001.3BIM49
52,200
取扱い終了
代替品有
20364618A-580231セット(5枚)2008~125(釘入り可)6~1000.9BIM52
3,700
取扱い終了
代替品有
20364697A-580731セット(5枚)200-1.5~100.9BIM57
3,700
取扱い終了
代替品有
20364706A-602021セット(50枚)200-1.5~100.9BIM57
34,900
取扱い終了
代替品有
20364715A-580891セット(5枚)250-1.5~100.9BIM58
4,600
取扱い終了
代替品有
20364724A-602181セット(50枚)250-1.5~100.9BIM58
42,700
取扱い終了
代替品有
20364742A-581041セット(5枚)150-10以下0.9BIM60
3,200
取扱い終了
代替品有
20364654A-601871セット(50枚)2005~100(釘入り可)3~100.9BIM54
34,900
取扱い終了
返品不可
20364688A-580671セット(5枚)150-1.5~100.9BIM56
3,200
取扱い終了
20364733A-580951セット(5枚)300-1.5~100.9BIM59
5,200
取扱い終了
20364758A-581101セット(5枚)200-10以下0.9BIM61
3,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20364548A-5797857336076A-78209A-57978 レシプロブレードBIBlue マキタ 57336076レシプロブレードBIBlueマキタ1パック
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20364584A-5948357336128A-78374A-59483 レシプロブレードBIBlue マキタ 57336128レシプロブレードBIBlueマキタ1パック
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20364618A-5802357336155A-78259A-58023 レシプロブレードBIBlue マキタ 57336155レシプロブレードBIBlueマキタ1パック
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20364697A-5807352128223A-69814A-58073 レシプロ刃BIM63(5枚入 マキタ 52128223レシプロ刃BIM63(5枚入マキタ1箱(5枚)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364706A-6020255136823A-69820画像準備中レシプロ刃BIM63(50枚入)マキタ1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364715A-5808952968817A-69836画像準備中レシプロソー刃BIM64マキタ1セット
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364724A-6021815512317A-69973画像準備中レシプロソーブレード BIM64X50枚入マキタ1箱
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
20364742A-5810452968826A-69858画像準備中レシプロソー刃BIM66マキタ1セット
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 塩ビ管等切断用
建設業・工事業

何回かリピしてますので重宝しているみたいです。
消耗品なので納期が早いのは助かります。

対象商品 : 20364645
2023-02-06
用途: 撤去作業
建設業・工事業

フェンス撤去で砥石が使えず
火花が出ないレシプロソーなら切断
OKなので予備刃が要ると思い購入。
純正刃なので安心かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20364532
2022-04-19
用途: 操作盤制作及び解体等
卸売・小売業

本体のモーター音が比較的静かで満足しております、更に軽量だとよいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 20364557
2022-03-30
用途: それはその種子
タケモト建設業・工事業

秋田の1004行大だろうが普通に良くする話北九州の方流生のはいいかもしれません

対象商品 : 20364557
2021-03-16
用途: 試験サンプルの切断
教育・研究機関

素人ながらも、簡単に、思い通りに切断することができました。取り替えも容易で、繰り返し愛用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 20364532
2020-08-05
用途: 解体作業、枝切り
卸売・小売業

マキタのレシプロソーの性能は優れていて金属、木材、枝切り等、万能に活躍しています。

5が参考にしています
対象商品 : 20364602
2020-05-17
用途: ウッドデッキの解体

木材はスパスパ切れますがコークスクリューやスリムビスは切れません。
刃がボロボロになります。ステンレスも可になっているのにこれは使えない。

4が参考にしています
対象商品 : 20364627
2020-07-21
用途: アルミ合金撚線及び圧縮スリーブの切断。
曾根電工株式会社

想像以上に切れる!コストパフォーマンスは最高です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする