曜日別特売

キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク) - VERTEX(バーテックス)キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク) - VERTEX(バーテックス)キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク) - VERTEX(バーテックス)キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク) - VERTEX(バーテックス)
(3件のレビュー)
把握能力1~13付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3振れ精度0.05mm以内内容量1個
注意
※引っ張ったり、曲げたり、しないでください。
※スライド箇所にゴミ等が入らないようご注意ください。
※適正回転速度600min-1以上で使用しないでください。
※横型機械での使用には適しません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
取付けテーパ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20361416INT13-MT293104MT-2
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
20361425INT13-MT393104MT-3
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
20361434INT13-MT493106MT-4
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20361425
2020-06-23
用途: フライス、旋盤作業

キーレスドリルチャックなのに、付属のフックレンチで締めないと滑り、
セルフタイト機能も無いようで、従来まで使っていた国産にすれば良かったと後悔してる。

4が参考にしています
対象商品 : 20361416
2018-01-31
用途: マシニングセンター
岩倉精工製造業

安価で良いです
振れはかなりでていました
もう少し短いとよいのですが

対象商品 : 20361434
2019-03-06
用途: ボール盤作業

古い吉田鉄工所のボール盤に取り付けMT4でぴつ足りでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする