曜日別特売

ネオスティック

ネオスティック - 高森コーキネオスティック - 高森コーキネオスティック - 高森コーキネオスティック - 高森コーキネオスティック - 高森コーキネオスティック - 高森コーキネオスティック - 高森コーキネオスティック - 高森コーキ
(2件のレビュー)

指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。
キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。
クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。
指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。

用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分天然ワックス、顔料、植物油セット内容本体、仕上げ用ヘラ、スチールウール質量(g)約8危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※本商品は木製品のキズ補修専用です。
※用途以外には使用しないでください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20361617RKP-201番
398
329
362(税込)
当日出荷
20361626RKP-212番
398
329
362(税込)
当日出荷
20361635RKP-223番
398
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
20361644RKP-234番
398
329
362(税込)
当日出荷
20361653RKP-245番
398
329
362(税込)
当日出荷
20361662RKP-256番
398
329
362(税込)
当日出荷
20361678RKP-267番
398
329
362(税込)
当日出荷
20361687RKP-278番
398
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
20361696RKP-289番
398
329
362(税込)
7日以内出荷
20361705RKP-2910番
398
329
362(税込)
当日出荷
20361714RKP-3011番
398
329
362(税込)
当日出荷
20361723RKP-3112番
398
329
362(税込)
当日出荷
20361732RKP-3213番
398
329
362(税込)
6日以内出荷
20361748RKP-3314番
398
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
20361757RKP-3415番
398
329
362(税込)
当日出荷
20361766RKP-3516番
398
329
362(税込)
当日出荷
20361775RKP-3617番
398
329
362(税込)
当日出荷
20361784RKP-3718番
398
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: フローリング、家具の傷埋め
ネクスプロス株式会社不動産業

フローリング、家具、建具の傷を隠すのに使用
とても簡単にできるので重宝しております
耐久性はわかりませんが、今の所剥がれたりしておりませんので別の色も購入したいと思います

対象商品 : 20361714
2017-02-26
用途: 化粧合板のキズ補修
製造業

ポリエステル化粧合板によく合います。
気温が低くてもまあまあつきますし、手軽でいいです。
よく使うポリにちょうどいい色が2つ3つあって、助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする