キズ消しクレヨン

キズ消しクレヨン - 高森コーキキズ消しクレヨン - 高森コーキキズ消しクレヨン - 高森コーキキズ消しクレヨン - 高森コーキキズ消しクレヨン - 高森コーキキズ消しクレヨン - 高森コーキキズ消しクレヨン - 高森コーキキズ消しクレヨン - 高森コーキ

小さなひっかきキズを補修。
お手軽さナンバーワン。
キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。

用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※本商品は木製品のキズ補修専用です。
※用途以外には使用しないでください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20361827RKR-11番
298
289
318(税込)
当日出荷
20361836RKR-22番
298
289
318(税込)
当日出荷
20361845RKR-33番
298
289
318(税込)
5日以内出荷
20361854RKR-44番
298
289
318(税込)
5日以内出荷
20361863RKR-55番
298
289
318(税込)
5日以内出荷
20361872RKR-66番
298
289
318(税込)
5日以内出荷
20361888RKR-77番
298
289
318(税込)
6日以内出荷
20361897RKR-88番
298
289
318(税込)
7日以内出荷
20361906RKR-99番
298
289
318(税込)
5日以内出荷
20361915RKR-1010番
298
289
318(税込)
5日以内出荷
20361924RKR-1111番
298
289
318(税込)
7日以内出荷
20361933RKR-1212番
298
289
318(税込)
7日以内出荷
20361942RKR-1313番
298
289
318(税込)
5日以内出荷
20361958RKR-1414番
298
289
318(税込)
5日以内出荷
20361967RKR-1515番
298
289
318(税込)
7日以内出荷
20361976RKR-1616番
298
289
318(税込)
6日以内出荷
20361985RKR-2020番
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
20361994RKR-2121番
オープン
259
285(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする