曜日別特売

金属用パテロング 18cm

金属用パテロング 18cm - 高森コーキ金属用パテロング 18cm - 高森コーキ金属用パテロング 18cm - 高森コーキ金属用パテロング 18cm - 高森コーキ

切って、練って、埋めるだけ!
金属の補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
塗る・打つ・切るの後加工も可能。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。

用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています)成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート耐熱温度(℃)120危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※幼児の手の届かない場所へ保管してください。
※誤飲した場合は水で口の中を洗い、直ちに医師の診断を受けてください。
※喚起を充分に行いながら作業してください。
※用途以外(特に調理器具、食器等)には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20362064RMP-18MB
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする