曜日別特売

スマタッチグローブスマホ用すべり止付

スマタッチグローブスマホ用すべり止付 - 高田商事スマタッチグローブスマホ用すべり止付 - 高田商事スマタッチグローブスマホ用すべり止付 - 高田商事スマタッチグローブスマホ用すべり止付 - 高田商事スマタッチグローブスマホ用すべり止付 - 高田商事スマタッチグローブスマホ用すべり止付 - 高田商事スマタッチグローブスマホ用すべり止付 - 高田商事スマタッチグローブスマホ用すべり止付 - 高田商事
(5件のレビュー)

寒い冬でも手袋をはめたままで、タッチパネルも快適操作スベリ止め付なので本体をガッチリガード出来るのびのびフィット手袋です。

用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーのタッチパネル操作に最適!機器の落下にもご安心!サイズフリー糸本数(本)2種別中国製材質手袋:アクリル・ポリウレタン・ステンレスの加工糸、スベリ止め部:塩化ビニール入数(双)1機能スマホ対応、タッチパネル対応全長(cm)約17中指長(cm)約7.0手のひらまわり(cm)約17.0手の平幅(cm)約8.5内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20362378SG10ブラック
オープン
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
20362387SG13ネイビー
オープン
289
318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
20362396SG15グレー
オープン
289
318(税込)
当日出荷
20362405SG17迷彩
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20362378
2020-12-11
用途: 通勤時のスマホ利用
医療・福祉・介護関連業

こういった商品は100円均一でも売っていますが、生地の厚みや滑り止めの具合なども含めて、しっかりとした作りで満足です。今年の冬は、これで快適な出張をしたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 20362378
2020-12-15
用途: 冬場の防寒
サービス業

スマホが使える以外にも、手にフォットして、滑り止めがついているのもいいですね。糸のほつれ等チープ感は否めませんが、そのへんはあまりこだわらないので、コスパのよさに満足しています。

2020-11-10
用途: 自転車通勤時
建設業・工事業

自転車通勤時にハンドルを握っただけで、1週間もしないのに縫い目が開いてきた。
安いけどすぐにダメになった。

対象商品 : 20362405
2019-01-18
用途: 冬場 日常の作業に使います。

伸縮にも優れていてスマホも使えるのでとても便利です。一度 洗濯するとグリップ力が低下します。改善できますか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 20362387
2019-01-07
用途: 冬場の外での清掃などの軽作業
その他業種

スマホが使えるのは良いが、手にはめると少し小さかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする