ユニット
フロアマスター標識他
文字内容
F フロア マスター
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
エコマーク認定
認定
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
エコマーク認定番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20366596
348-51
738-8381
300×600×1厚
170
7118031
¥
1,030
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20366605
348-52
738-8390
450×300×1厚
130
20118001
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください