モノタロウ

デジタル外側マイクロメータ

デジタル外側マイクロメータ - モノタロウデジタル外側マイクロメータ - モノタロウデジタル外側マイクロメータ - モノタロウデジタル外側マイクロメータ - モノタロウ
(15件のレビュー)

標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。
また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。

測定範囲(mm)0.001~25最小読取値(mm)0.001器差(μm)±3付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個材質フレーム:機械構造用炭素鋼寸法(mm)61×156×28質量(g)197電源リチウム電池CR2032×1個電池寿命(通常使用で約)8ヶ月測定圧力10N内容量1台
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※付属の電池はモニター用です。動きが悪くなったり、画面が薄く表示になった場合は新しい電池に交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20365808OS-25
7,598
8,358(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 作成途中の試料の厚さ確認。
教育・研究機関

0.000点(基準点)の変化が少ないので、ありがたいです。
ボタン電池の取付がちと面倒で、戸惑いました。

対象商品 : 20365808
2023-11-21
用途: バルブシム計測等

製造はシンワ製なので安心して使用。
バーニアの目盛りを読まなくていいのはかなり楽。
何よりゼロ設定がボタン一つと言うのは手間がない。

1が参考にしています
対象商品 : 20365808
2023-05-10
用途: 計測
愛川電機製造業

製品自体はシンワ製なので品質に問題ありません。
オートパワーオフなのでほったらかしでも大丈夫です。
いい買い物だったと思います。

対象商品 : 20365808
2022-10-03
用途: 加工物の測定

老眼でメモリを読むのつらくなってきたためデジタル表示の本品を購入しました。安いけど何の問題もなく使えます。

2が参考にしています
2021-05-29
用途: PPシートの厚み測定時

測定時に多少コツが必要だが慣れれば問題ない。
この価格でオートオフ機能が付いていれば最高だと思う。モノタロウブランドでも優良の部類に入ると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 20365808
2020-10-23
用途: 旋盤作業に
有限会社オリオンモータース

最近老眼がきだしたので大きな表示でたいへん重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 20365808
2021-10-08
用途: 研磨部品の測定
株式会社都精工製造業

値段が安いので心配。良いのでわないですか。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 20365808
2020-09-14
用途: バイクメンテ

デジタル表示なので一般的なダイヤル表示より見やすく精度も悪くない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする