バッテリードライバー

バッテリードライバー - BOSCH(ボッシュ)
(4件のレビュー)

わずか300gの軽量ボディ。2箇所から押すことができるエルゴスイッチや、スポットと広角の切替えができる高輝度LEDライト等の便利機能も充実。ますます使いやすくなったバッテリードライバーの決定盤です。
軽量でハイパワーな3.6V 1.5Ahリチウムイオンバッテリーを搭載。Micro USB端子からの充電でモバイル性がさらに向上しました。充電時間も従来機種(IXO4-plus)から40%も短縮しより便利になりました。

機能正転・逆転機構、LEDライト、バッテリー残量表示ランプ長さ(mm)145幅(mm)38高さ(mm)140適合ビット(mm)HEX6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品缶ケース、充電器、ドライバービット10タイプ質量(g)300(バッテリー含む)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5×45作業量(目安)1回のフル充電/(木ねじ3Φ3.8×35mm・2×4材)約100本充電時間(時間)約3(空→フル充電)寸法(高さH×幅W)(mm)149×145回転数(min-1[回/分])215内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20365792IXO53.6(充電式内蔵バッテリー)1.54.5
7,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バッテリードライバー
この動画は、4が参考にしています。
バッテリードライバー
この動画は、3が参考にしています。
バッテリードライバー
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20365792IXO525436400IXO7IXO5 コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ) 25436400コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)1台
7,298
税込8,028
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20365792
2021-10-07
用途: DIY用に
その他業種

充電式でないものは持っているのですが、電気コードの取回しに大変な場合があったので。
ともかくなんでもっと早く買わなかったのだろうか!!と思うくらい楽で簡単です。
女性の手にもすっぽりと収まって、軽くて、ハイパワー。ついでに作業中、デニムのポケットにヒョイと入れられるのも便利。
アダプターもいろいろありそうなので、これからいろいろな用途に使えるのが楽しみです。

対象商品 : 20365792
2021-11-29
用途: カバー等の取り付け
A&M山崎建設業・工事業

小さくて使いやすくオシャレである。ただビットが外れ易いのが欠点。

対象商品 : 20365792
2021-07-04
用途: 家でのDIYに。
医療・福祉・介護関連業

女性の私でも非常に簡単に使えます。
買って良かった。とにかく楽ぅ!

1が参考にしています
対象商品 : 20365792
2020-03-06
用途: DIY

充電式なのに小型で持ちやすく家庭で使うには最適な電動ドライバーだと思います
+ー以外のネジにも対応しているので気に入っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする