曜日別特売
モノタロウ

部品 エアーオービタルサンダー用

部品 エアーオービタルサンダー用 - モノタロウ部品 エアーオービタルサンダー用 - モノタロウ部品 エアーオービタルサンダー用 - モノタロウ部品 エアーオービタルサンダー用 - モノタロウ
(5件のレビュー)
適合本体M12 モノタロウ エアオービタルサンダーパッド寸法(mm)73×98内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20366517CY-373N-88L
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20366517
2021-10-25
用途: 塗装作業の下地
3R AUTO SERVICE自動車・二輪車・自転車関連業

ベロクロもしっかりしており、長期間に渡り使用できそうです。

2021-12-29
用途: フェルトバフでの水垢除去

土台のウレタン部とマジックテープの接着に問題があると思います。
数分から数時間で剥がれて使えなくなります。
ほんとすぐ剥がれます。

2が参考にしています
対象商品 : 20366517
2021-07-21
用途: 機械のメンテナンス
福美塗装

いつも使わせていただいてます、注文から届くまでが早くて助かります。

対象商品 : 20366517
2020-10-20
用途: 板金作業
製造業

他社のエアー工具にイチかバチかで購入したら、装着可能でした。
鉄板は同サイズですがパッドが、あと5㎜長ければ純正品と同等だと思う。
安いのでしょうがないか・・・

対象商品 : 20366517
2018-07-21
用途: エアーサンダーのメンテナンス時
下東漆器

平面を研ぐには、問題ありません。但箱物の中底を、研ぐとき
側面傷ついてしまいます。他メーカーのように、ゴム部分一工夫
ほしものです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
担当部署に申し伝え今後の商品の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする